TGK(東京硝子器械)
丸底遠沈管 茶 共栓付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
容量(mL)
100
10
50
100
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
26584548
品番
58424CTF100
参考基準価格(税別)
¥11,640
販売価格(税込)
¥12,676
販売価格(税別)
¥
11,524
バスケットに入れる
容量(mL)
100
仕様
共栓付き
TGK品番
0988-04-50-92
色
茶褐色
栓共通
_29/15
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
45×120