※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TGK(東京硝子器械)
メスフラスコ エクセレント 茶
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
容量(mL)
250
10
20
25
50
100
200
250
500
1000
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26584828
品番
55640FK250E
参考基準価格(税別)
¥7,390
販売価格(税込)
¥8,048
販売価格(税別)
¥
7,316
バスケットに入れる
容量(mL)
250
仕様
ニューエクセレント
TGK品番
0988-11-03-97
色
茶褐色
栓共通
16
許容誤差(mL)
±0.12