MC2622B 平形スモールコネクターボデー(黒) 明工社 26601095

平形スモールコネクターボデー(黒)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード26601095品番MC2622B
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は359円となります。
参考基準価格(税別)¥240販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
219

平型コネクターボデーは他社より小さくかさばらない

用途延長コードなどのボデーの交換に使用します適合電線(mm2)700Wまで:VFF0.75/1200Wまで:VFF1.25/1500Wまで:VFF2定格電圧(V)125定格電流(A)15端子ねじM3.5適合圧着端子0.75~1.25mm2:R1.25-3.5、2mm2:R2-3.5RoHS指令(10物質対応)対応極数(P)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-06
用途: 電気配線に
山本ケミカル株式会社

目隠ししたい場所にはやっぱり黒コネクターがいいです。
しっかりしていてかさばらずです!

対象商品 : 88395011
2024-06-14
用途: 自宅の住設用

住設の更新に使用しました、定番商品なので、数十年前の製品でもの取り換えは簡単です。

対象商品 : 88395011
2017-08-18
用途: 自動車整備工場ですが、延長コードの破損したコネクターの交換に
有限会社中下商会自動車・二輪車・自転車関連業

安価なのに、しっかりしていて長く使用できると思います。

対象商品 : 88395011
2021-04-18
用途: 中継コードを作るときに使用。
その他業種

丈夫でへ良いが少々ゴツクて場所を取るので、スリム化が必要だ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする