明工社
医用接地埋込コンセント(機器用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
26601147
品番
ME2853T1
在庫数量:残り26点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥3,990
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
アウトレット
¥2,998
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
医用JIS適合品
用途
医療機器のコンセントに使用されています
種類
埋込コンセント
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
仕様
3M端子
色
白
コンセント個数
1
JIS規格
T1021適合
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意