明工社
B.B.B(2P)白
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
26601269
品番
MJ2493W
参考基準価格(税別)
¥830
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
送り配線用ジョイントBOX
用途
工場設備、屋外工事等に使用します
極数
2P
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
20
端子ねじ
M4
RoHS指令(10物質対応)
対応