STAR Light
4個口テーブルタップ(ムービープラグ・防塵シャッター)
商品レビューを投稿する
コード長さ(m)
5
1
2
3
5
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26602197
品番
SKー4TS05W
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
防塵シャッターコンセント、絶縁プラグキャップによりトラッキングによる火災防止し効果があります
用途
台所や事務所などホコリの多いところなどの使用にお勧めします
コード長さ(m)
5
仕様
ムービープラグ・防塵シャッター
色
白
定格電圧(V)
125
コンセント個数
4
定格電流(A)
15
極数(P)
2