曜日別特売
DH-HD14EA50WH HDMIケーブル 4K対応 ハイスピード スリム イーサネット対応 エレコム 26607763

DH-HD14EA50WH HDMIケーブル 4K対応 ハイスピード スリム イーサネット対応 エレコム 26607763
DH-HD14EA50WH HDMIケーブル 4K対応 ハイスピード スリム イーサネット対応 エレコム 26607763
DH-HD14EA50WH HDMIケーブル 4K対応 ハイスピード スリム イーサネット対応 エレコム 26607763
DH-HD14EA50WH HDMIケーブル 4K対応 ハイスピード スリム イーサネット対応 エレコム 26607763
DH-HD14EA50WH HDMIケーブル 4K対応 ハイスピード スリム イーサネット対応 エレコム 26607763
DH-HD14EA50WH HDMIケーブル 4K対応 ハイスピード スリム イーサネット対応 エレコム 26607763
DH-HD14EA50WH HDMIケーブル 4K対応 ハイスピード スリム イーサネット対応 エレコム 26607763
DH-HD14EA50WH HDMIケーブル 4K対応 ハイスピード スリム イーサネット対応 エレコム 26607763
DH-HD14EA50WH HDMIケーブル 4K対応 ハイスピード スリム イーサネット対応 エレコム 26607763

HDMIケーブル 4K対応 ハイスピード スリム イーサネット対応

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード26607763品番DH-HD14EA50WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,360

1本のケーブルで映像と音声をデジタルで高速伝送できる。 イーサネットやARCに対応したコンパクトでスリムなHIGHSPEED HDMIケーブル。
1本のケーブルで映像信号と音声信号を伝送できる、HDMI規格認証済みの高品位なHDMIケーブルです。
1本のケーブルで非圧縮デジタルハイビジョンの映像信号、マルチチャンネルデジタル音声(サラウンド)信号の伝送に加え、イーサネット接続も可能なHEC機能に対応しています。
シェル部分の断面は18×8.5mm、長さは18.5mmとコンパクトサイズを実現しています。狭い場所でも抜き差ししやすく、干渉しにくい構造です。
シェル部分を台形にデザインしたことで、触るだけでコネクタの向きを識別可能です。
従来品よりも最大約22%細型化したスリムケーブルで、取り回しや配線がしやすく邪魔になりません。
3DフルHD(1080p×2画面)を超える、4K2K(4096×2160px/30fps)の映像も伝送可能です。
外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。
10.2Gbpsの高速伝送が可能な「HIGH SPEED」モデルです。
デジタル音声をテレビなどからAVアンプなどへ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。
コネクタ部分へのノイズの侵入を防ぐ金属シェルコネクタを採用しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用 しています。

ホワイト規格High Speed HDMI Cable with Ethernet (HDMI 1.4a)認証ケーブル長(m)約5※コネクター含まずコネクタ形状【1】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)、【2】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ・プラズマテレビ・プロジェクター等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器・ゲーム機等プラグ金メッキピン・金メッキプラグシールド線材部:3重シールド、コネクター部:金属シェルシールドケーブル太さ(mm)約6.5ケーブルタイプスタンダード
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする