曜日別特売

長方形コネクタA3-14PA-2SV(71)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品は極数・定格電流など1907種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
極数
14
定格電流(A)
1
注文コード
26613214
品番
A3-14PA-2SV(71)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
極数
14
種類
角型
コンタクト形状
オス
結線方法
基板実装
形状
ストレート
定格電圧(V)
AC200
定格電流(A)
1
結合方式
-
RoHS指令(10物質対応)
対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
26613214A3-14PA-2SV(71)68050117A3-14PA-2SV(71)A3-14PA-2SV(71) ヒロセ電機 ピンヘッダ 14極 2.0mm 2列 A3-14PA-2SV(71) HIROSE(ヒロセ電機) 68050117ヒロセ電機 ピンヘッダ 14極 2.0mm 2列 A3-14PA-2SV(71)HIROSE(ヒロセ電機)1箱(5個)
¥1,398
税込¥1,538
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
A3-14PA-2SV(71) 長方形コネクタ 1個 HIROSE(ヒロセ電機) 【通販モノタロウ】