0100019IN 野菜 のぼり旗 イタミアート 26615864

野菜 のぼり旗

(3件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1枚文字内容産地直売注文コード26615864品番0100019IN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

ほつれ防止の三巻縫製済なので長持ち!W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ

材質テトロンポンジ文字内容産地直売仕上三方三巻縫製縦(mm)1800横(mm)600取付方向左チチ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26615715
2023-07-29
用途: 農産物直売
竹渕りんご園農・林・水産業

現在、無人販売所にて営業中。何か目立つものはないかと思い、探しました。その日の朝収穫した農産物を新鮮な状態で販売する思いを込めたのぼり旗を選びました。

対象商品 : 26615925
2017-12-11
用途: 個人でのイチゴ直売でのPOPとして使用しています。
杉山いちご園農・林・水産業

個人でのイチゴ直売でのPOPとして、1枚から購入できるしデザインも良いし、お客様へのアピールができとても重宝させていただいています。旗の使い方ニーズに合ったバリエ-ションを増やしてほしいです。

対象商品 : 26616537
2019-02-02
用途: 販売案内
農・林・水産業

旗のデザインが良く、生地が薄いので扱いがしやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のぼり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする