イタミアート
無地 のぼり旗
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
文字内容
紫無地
白無地
赤無地
黄無地
青無地
紺無地
緑無地
オレンジ無地
ピンク無地
紫無地
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
26641852
品番
0710009IN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
ほつれ防止の三巻縫製済なので長持ち!W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ
材質
テトロンポンジ
縦(mm)
1800
横(mm)
600
仕上
三方三巻縫製
取付方向
左チチ
文字内容
紫無地