MY2H25G-450-M9BL3 メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY2Hシリーズ(MY2H25G-4~) SMC 26667961

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY2Hシリーズ(MY2H25G-4~)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個注文コード26667961品番MY2H25G-450-M9BL3
参考基準価格(税別)¥127,880販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

・リニアガイド形
・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Hシリーズと比較し、高さ最大30%低減、
さらにワークを取付けたまま駆動部シリンダの交換が可能。

シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)450作動方式複動
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする