日本ケミコン
アルミ・電解
(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
26671287
品番
EKMH630VSN472MA30S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
411
種類から選べます
他の種類を見る
静電容量
4700μF
定格電圧(V)
DC63
種類
電解コンデンサ
RoHS指令(10物質対応)
対応
容量許容差(%)
±20(M)
動作温度範囲(℃)
-40~+105