アルミ・電解

アルミ・電解 日本ケミコン
(2件のレビュー)

種類電解コンデンサ 内容量1個
お気に入りに追加
411件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量許容差(%)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26670413 EKMG100ELL102MJC5S 1000μF DC10 ±20(M) -55~+105
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
26670438 EKMG100ELL222MJ20S 2200μF DC10 ±20(M) -55~+105
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
26670456 EKMG100ELL471MHB5D 470μF DC10 ±20(M) -55~+105
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
26670465 EKMG101ELL101MJ20S 100μF DC100 ±20(M) -55~+105
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
26670483 EKMG101ELL221MK25S 220μF DC100 ±20(M) -55~+105
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
26670517 EKMG101ELL470MJC5S 47μF DC100 ±20(M) -55~+105
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
26670526 EKMG101ELL471MLN3S 470μF DC100 ±20(M) -55~+105
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
26670578 EKMG160ELL222MK20S 2200μF DC16 ±20(M) -55~+105
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
26670587 EKMG160ELL331MHB5D 330μF DC16 ±20(M) -55~+105
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
26670596 EKMG160ELL471MHB5D 470μF DC16 ±20(M) -55~+105
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
26670605 EKMG160ELL472ML25S 4700μF DC16 ±20(M) -55~+105
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
26670709 EKMG250ELL101MF11D 100μF DC25 ±20(M) -55~+105
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
26670736 EKMG250ELL222MK25S 2200μF DC25 ±20(M) -55~+105
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
26670797 EKMG350ELL101MF11D 100μF DC35 ±20(M) -55~+105
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
26670806 EKMG350ELL102MK20S 1000μF DC35 ±20(M) -55~+105
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
26670815 EKMG350ELL221MHB5D 220μF DC35 ±20(M) -55~+105
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
26670824 EKMG350ELL222ML25S 2200μF DC35 ±20(M) -55~+105
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
26670867 EKMG350ELL471MJ16S 470μF DC35 ±20(M) -55~+105
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
26670876 EKMG350ELL472MMP1S 4700μF DC35 ±20(M) -55~+105
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
26670928 EKMG500ELL102MK25S 1000μF DC50 ±20(M) -55~+105
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
26670955 EKMG500ELL222MLP1S 2200μF DC50 ±20(M) -55~+105
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
26670964 EKMG500ELL2R2ME11D 2.2μF DC50 ±20(M) -55~+105
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
26670973 EKMG500ELL330ME11D 33μF DC50 ±20(M) -55~+105
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
26670989 EKMG500ELL331MJ16S 330μF DC50 ±20(M) -55~+105
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
26670998 EKMG500ELL3R3ME11D 3.3μF DC50 ±20(M) -55~+105
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
26671007 EKMG500ELL470MF11D 47μF DC50 ±20(M) -55~+105
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
26671016 EKMG500ELL471MJ20S 470μF DC50 ±20(M) -55~+105
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
26671165 EKMG6R3ELL471MF11D 470μF DC6.3 ±20(M) -55~+105
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
26671226 EKMH500VSN103MR50S 10000μF DC50 ±20(M) -40~+105
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
26671278 EKMH630VSN103MA50S 10000μF DC63 ±20(M) -40~+105
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
26671339 EKMM401VSN221MR30S 220μF DC400 ±20(M) -25~+105
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
26671436 EKMS201VSN821MP45S 820μF DC200 ±20(M) -25~+105
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
26671506 EKMS251VSN471MP40S 470μF DC250 ±20(M) -25~+105
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
26671655 EKMS401VSN561MR50S 560μF DC400 ±20(M) -25~+105
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
26671786 EKY-100ELL332MK25S 3300μF DC10 ±20(M) -40~+105
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
26671856 EKY-250ELL471MJ16S 470μF DC25 ±20(M) -40~+105
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
26671899 EKY-350ELL471MJ20S 470μF DC35 ±20(M) -40~+105
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
26671935 EKY-500ELL221MJ16S 220μF DC50 ±20(M) -40~+105
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
26672626 ELXS401VSN331MA25S 330μF DC400 ±20(M) -25~+105
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
26672766 ELXS451VSN181MR25S 180μF DC450 ±20(M) -25~+105
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
26672775 ELXS451VSN221MQ40S 220μF DC450 ±20(M) -25~+105
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
26672784 ELXS451VSN221MR30S 220μF DC450 ±20(M) -25~+105
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
26672809 ELXS451VSN271MQ45S 270μF DC450 ±20(M) -25~+105
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
26672818 ELXS451VSN331MR40S 330μF DC450 ±20(M) -25~+105
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
26672994 ELXZ250ELL102MK20S 1000μF DC25 ±20(M) -55~+105
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
26673703 EMVA160ADA470ME55G - - - -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
26673825 EMVA500ADA101MHA0G - - - -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
26674044 EMVE250ADA330MF55G - - - -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
26674087 EMVE350ADA101MF80G - - - -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
26674123 EMVE500ADA101MHA0G - - - -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
26670413 EKMG100ELL102MJC5S 54833530 EKMG100ELL102MJC5S EKMG100ELL102MJC5S EKMG100ELL102MJC5S 日本ケミコン 54833530 EKMG100ELL102MJC5S 日本ケミコン 1袋(5個) 469 税込516 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26670438 EKMG100ELL222MJ20S 54833557 EKMG100ELL222MJ20S EKMG100ELL222MJ20S EKMG100ELL222MJ20S 日本ケミコン 54833557 EKMG100ELL222MJ20S 日本ケミコン 1袋(5個) 699 税込769 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26670456 EKMG100ELL471MHB5D 54833076 EKMG100ELL471MHB5D EKMG100ELL471MHB5D EKMG100ELL471MHB5D 日本ケミコン 54833076 EKMG100ELL471MHB5D 日本ケミコン 1袋(5個) 549 税込604 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26670465 EKMG101ELL101MJ20S 54833514 EKMG101ELL101MJ20S EKMG101ELL101MJ20S EKMG101ELL101MJ20S 日本ケミコン 54833514 EKMG101ELL101MJ20S 日本ケミコン 1袋(5個) 519 税込571 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26670483 EKMG101ELL221MK25S 54833600 EKMG101ELL221MK25S EKMG101ELL221MK25S EKMG101ELL221MK25S 日本ケミコン 54833600 EKMG101ELL221MK25S 日本ケミコン 1袋(5個) 1,198 税込1,318 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26670517 EKMG101ELL470MJC5S 54833295 EKMG101ELL470MJC5S EKMG101ELL470MJC5S EKMG101ELL470MJC5S 日本ケミコン 54833295 EKMG101ELL470MJC5S 日本ケミコン 1袋(5個) 489 税込538 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26670526 EKMG101ELL471MLN3S 54833609 EKMG101ELL471MLN3S EKMG101ELL471MLN3S EKMG101ELL471MLN3S 日本ケミコン 54833609 EKMG101ELL471MLN3S 日本ケミコン 1袋(5個) 1,598 税込1,758 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26670578 EKMG160ELL222MK20S 54833566 EKMG160ELL222MK20S EKMG160ELL222MK20S EKMG160ELL222MK20S 日本ケミコン 54833566 EKMG160ELL222MK20S 日本ケミコン 1袋(5個) 999 税込1,099 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26670587 EKMG160ELL331MHB5D 54833286 EKMG160ELL331MHB5D EKMG160ELL331MHB5D EKMG160ELL331MHB5D 日本ケミコン 54833286 EKMG160ELL331MHB5D 日本ケミコン 1袋(5個) 449 税込494 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26670596 EKMG160ELL471MHB5D 54832945 EKMG160ELL471MHB5D EKMG160ELL471MHB5D EKMG160ELL471MHB5D 日本ケミコン 54832945 EKMG160ELL471MHB5D 日本ケミコン 1袋(5個) 539 税込593 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26670605 EKMG160ELL472ML25S 54833654 EKMG160ELL472ML25S EKMG160ELL472ML25S EKMG160ELL472ML25S 日本ケミコン 54833654 EKMG160ELL472ML25S 日本ケミコン 1袋(5個) 1,398 税込1,538 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26670709 EKMG250ELL101MF11D 54832909 EKMG250ELL101MF11D EKMG250ELL101MF11D EKMG250ELL101MF11D 日本ケミコン 54832909 EKMG250ELL101MF11D 日本ケミコン 1袋(5個) 399 税込439 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26670736 EKMG250ELL222MK25S 54833356 EKMG250ELL222MK25S EKMG250ELL222MK25S EKMG250ELL222MK25S 日本ケミコン 54833356 EKMG250ELL222MK25S 日本ケミコン 1袋(5個) 879 税込967 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26670797 EKMG350ELL101MF11D 54832875 EKMG350ELL101MF11D EKMG350ELL101MF11D EKMG350ELL101MF11D 日本ケミコン 54832875 EKMG350ELL101MF11D 日本ケミコン 1袋(5個) 379 税込417 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26670806 EKMG350ELL102MK20S 54833460 EKMG350ELL102MK20S EKMG350ELL102MK20S EKMG350ELL102MK20S 日本ケミコン 54833460 EKMG350ELL102MK20S 日本ケミコン 1袋(5個) 899 税込989 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26670815 EKMG350ELL221MHB5D 54833085 EKMG350ELL221MHB5D EKMG350ELL221MHB5D EKMG350ELL221MHB5D 日本ケミコン 54833085 EKMG350ELL221MHB5D 日本ケミコン 1袋(5個) 519 税込571 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26670824 EKMG350ELL222ML25S 54833198 EKMG350ELL222ML25S EKMG350ELL222ML25S EKMG350ELL222ML25S 日本ケミコン 54833198 EKMG350ELL222ML25S 日本ケミコン 1袋(5個) 1,298 税込1,428 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26670867 EKMG350ELL471MJ16S 54833636 EKMG350ELL471MJ16S EKMG350ELL471MJ16S EKMG350ELL471MJ16S 日本ケミコン 54833636 EKMG350ELL471MJ16S 日本ケミコン 1袋(5個) 479 税込527 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26670876 EKMG350ELL472MMP1S 54833408 EKMG350ELL472MMP1S EKMG350ELL472MMP1S EKMG350ELL472MMP1S 日本ケミコン 54833408 EKMG350ELL472MMP1S 日本ケミコン 1袋(5個) 1,998 税込2,198 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26670928 EKMG500ELL102MK25S 54833137 EKMG500ELL102MK25S EKMG500ELL102MK25S EKMG500ELL102MK25S 日本ケミコン 54833137 EKMG500ELL102MK25S 日本ケミコン 1袋(5個) 949 税込1,044 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26670955 EKMG500ELL222MLP1S 54833444 EKMG500ELL222MLP1S EKMG500ELL222MLP1S EKMG500ELL222MLP1S 日本ケミコン 54833444 EKMG500ELL222MLP1S 日本ケミコン 1袋(5個) 1,798 税込1,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26670964 EKMG500ELL2R2ME11D 54832760 EKMG500ELL2R2ME11D EKMG500ELL2R2ME11D EKMG500ELL2R2ME11D 日本ケミコン 54832760 EKMG500ELL2R2ME11D 日本ケミコン 1袋(5個) 289 税込318 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26670973 EKMG500ELL330ME11D 54833268 EKMG500ELL330ME11D EKMG500ELL330ME11D EKMG500ELL330ME11D 日本ケミコン 54833268 EKMG500ELL330ME11D 日本ケミコン 1袋(5個) 399 税込439 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26670989 EKMG500ELL331MJ16S 54832979 EKMG500ELL331MJ16S EKMG500ELL331MJ16S EKMG500ELL331MJ16S 日本ケミコン 54832979 EKMG500ELL331MJ16S 日本ケミコン 1袋(5個) 499 税込549 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26670998 EKMG500ELL3R3ME11D 54832787 EKMG500ELL3R3ME11D EKMG500ELL3R3ME11D EKMG500ELL3R3ME11D 日本ケミコン 54832787 EKMG500ELL3R3ME11D 日本ケミコン 1袋(5個) 279 税込307 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26671007 EKMG500ELL470MF11D 54833015 EKMG500ELL470MF11D EKMG500ELL470MF11D EKMG500ELL470MF11D 日本ケミコン 54833015 EKMG500ELL470MF11D 日本ケミコン 1袋(5個) 389 税込428 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26671016 EKMG500ELL471MJ20S 54833539 EKMG500ELL471MJ20S EKMG500ELL471MJ20S EKMG500ELL471MJ20S 日本ケミコン 54833539 EKMG500ELL471MJ20S 日本ケミコン 1袋(5個) 549 税込604 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26671165 EKMG6R3ELL471MF11D 54832848 EKMG6R3ELL471MF11D EKMG6R3ELL471MF11D EKMG6R3ELL471MF11D 日本ケミコン 54832848 EKMG6R3ELL471MF11D 日本ケミコン 1袋(5個) 329 税込362 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26671226 EKMH500VSN103MR50S 54833207 EKMH500VSN103MR50S EKMH500VSN103MR50S EKMH500VSN103MR50S 日本ケミコン 54833207 EKMH500VSN103MR50S 日本ケミコン 1個 869 税込956 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26671278 EKMH630VSN103MA50S 54833216 EKMH630VSN103MA50S EKMH630VSN103MA50S EKMH630VSN103MA50S 日本ケミコン 54833216 EKMH630VSN103MA50S 日本ケミコン 1個 1,198 税込1,318 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26671339 EKMM401VSN221MR30S 54833067 EKMM401VSN221MR30S EKMM401VSN221MR30S EKMM401VSN221MR30S 日本ケミコン 54833067 EKMM401VSN221MR30S 日本ケミコン 1個 869 税込956 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26671436 EKMS201VSN821MP45S 41048045 EKMS201VSN821MP45S EKMS201VSN821MP45S 電解コンデンサ KMSシリーズ 日本ケミコン 41048045 電解コンデンサ KMSシリーズ 日本ケミコン 1個 1,098 税込1,208 注文コードが変更になりました。
26671506 EKMS251VSN471MP40S 41048054 EKMS251VSN471MP40S EKMS251VSN471MP40S 電解コンデンサ KMSシリーズ 日本ケミコン 41048054 電解コンデンサ KMSシリーズ 日本ケミコン 1個 919 税込1,011 注文コードが変更になりました。
26671655 EKMS401VSN561MR50S 47603545 EKMS401VSN561MR50S EKMS401VSN561MR50S 電解コンデンサ KMSシリーズ 日本ケミコン 47603545 電解コンデンサ KMSシリーズ 日本ケミコン 1箱(200個) 159,800 税込175,780 注文コードが変更になりました。
26671786 EKY-100ELL332MK25S 54833469 EKY-100ELL332MK25S EKY-100ELL332MK25S EKY-100ELL332MK25S 日本ケミコン 54833469 EKY-100ELL332MK25S 日本ケミコン 1袋(5個) 1,098 税込1,208 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26671856 EKY-250ELL471MJ16S 54832954 EKY-250ELL471MJ16S EKY-250ELL471MJ16S EKY-250ELL471MJ16S 日本ケミコン 54832954 EKY-250ELL471MJ16S 日本ケミコン 1袋(10個) 529 税込582 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26671899 EKY-350ELL471MJ20S 54833304 EKY-350ELL471MJ20S EKY-350ELL471MJ20S EKY-350ELL471MJ20S 日本ケミコン 54833304 EKY-350ELL471MJ20S 日本ケミコン 1袋(10個) 599 税込659 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26671935 EKY-500ELL221MJ16S 54832970 EKY-500ELL221MJ16S EKY-500ELL221MJ16S EKY-500ELL221MJ16S 日本ケミコン 54832970 EKY-500ELL221MJ16S 日本ケミコン 1袋(5個) 429 税込472 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26672626 ELXS401VSN331MA25S 54833426 ELXS401VSN331MA25S ELXS401VSN331MA25S ELXS401VSN331MA25S 日本ケミコン 54833426 ELXS401VSN331MA25S 日本ケミコン 1個 1,098 税込1,208 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26672766 ELXS451VSN181MR25S 54832988 ELXS451VSN181MR25S ELXS451VSN181MR25S ELXS451VSN181MR25S 日本ケミコン 54832988 ELXS451VSN181MR25S 日本ケミコン 1個 999 税込1,099 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26672775 ELXS451VSN221MQ40S 54833670 ELXS451VSN221MQ40S ELXS451VSN221MQ40S ELXS451VSN221MQ40S 日本ケミコン 54833670 ELXS451VSN221MQ40S 日本ケミコン 1個 999 税込1,099 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26672784 ELXS451VSN221MR30S 54833399 ELXS451VSN221MR30S ELXS451VSN221MR30S ELXS451VSN221MR30S 日本ケミコン 54833399 ELXS451VSN221MR30S 日本ケミコン 1個 999 税込1,099 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26672809 ELXS451VSN271MQ45S 54833058 ELXS451VSN271MQ45S ELXS451VSN271MQ45S ELXS451VSN271MQ45S 日本ケミコン 54833058 ELXS451VSN271MQ45S 日本ケミコン 1個 1,198 税込1,318 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26672818 ELXS451VSN331MR40S 54833688 ELXS451VSN331MR40S ELXS451VSN331MR40S ELXS451VSN331MR40S 日本ケミコン 54833688 ELXS451VSN331MR40S 日本ケミコン 1個 1,198 税込1,318 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26672994 ELXZ250ELL102MK20S 54833575 ELXZ250ELL102MK20S ELXZ250ELL102MK20S ELXZ250ELL102MK20S 日本ケミコン 54833575 ELXZ250ELL102MK20S 日本ケミコン 1袋(5個) 919 税込1,011 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26673703 EMVA160ADA470ME55G 54832866 EMVA160ADA470ME55G EMVA160ADA470ME55G EMVA160ADA470ME55G 日本ケミコン 54832866 EMVA160ADA470ME55G 日本ケミコン 1袋(25個) 1,298 税込1,428 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26673825 EMVA500ADA101MHA0G 54832997 EMVA500ADA101MHA0G EMVA500ADA101MHA0G EMVA500ADA101MHA0G 日本ケミコン 54832997 EMVA500ADA101MHA0G 日本ケミコン 1袋(5個) 589 税込648 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26674044 EMVE250ADA330MF55G 54832814 EMVE250ADA330MF55G EMVE250ADA330MF55G EMVE250ADA330MF55G 日本ケミコン 54832814 EMVE250ADA330MF55G 日本ケミコン 1袋(10個) 419 税込461 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26674087 EMVE350ADA101MF80G 54832857 EMVE350ADA101MF80G EMVE350ADA101MF80G EMVE350ADA101MF80G 日本ケミコン 54832857 EMVE350ADA101MF80G 日本ケミコン 1袋(5個) 559 税込615 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26674123 EMVE500ADA101MHA0G 54833189 EMVE500ADA101MHA0G EMVE500ADA101MHA0G EMVE500ADA101MHA0G 日本ケミコン 54833189 EMVE500ADA101MHA0G 日本ケミコン 1リール(500個) 21,980 税込24,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
26670763
2022-12-15
用途:
AC⇒DC電源ユニットの部品
その他業種

設計時の定格電圧、定格容量の物なので特に問題なく使用出来て満足しております。有り難うございました。

対象商品:
26671287
2022-09-02
用途:
古機製造
製造業

取り敢えず現物確保が出来て一安心。使用はまだ先・・・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする