MY3A25-230-A93 メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Aシリーズ(MY3A25-2~) SMC 26688024

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Aシリーズ(MY3A25-2~)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個注文コード26688024品番MY3A25-230-A93
参考基準価格(税別)¥31,900販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

・基本形ショートタイプ(ラバークッション)
・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ
最大140mm短縮した省スペースシリンダ。

シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)230作動方式複動
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする