DWH06W ディアウォール フックミニスタンド 若井産業 26697800

DWH06W ディアウォール フックミニスタンド 若井産業 26697800
DWH06W ディアウォール フックミニスタンド 若井産業 26697800
DWH06W ディアウォール フックミニスタンド 若井産業 26697800
DWH06W ディアウォール フックミニスタンド 若井産業 26697800
DWH06W ディアウォール フックミニスタンド 若井産業 26697800
DWH06W ディアウォール フックミニスタンド 若井産業 26697800
DWH06W ディアウォール フックミニスタンド 若井産業 26697800

ディアウォール フックミニスタンド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ホワイト
内容量1個注文コード26697800品番DWH06W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

壁面収納ディアウォールのフックシリーズ。
文庫本やポストカードなどを立て掛けられる

用途ディアウォールのフックパーツに材質スチールホワイト耐荷重(kg)1まで寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×71×92
注意
※耐荷重の値はメーカー社内での実験に基づく参考値であり、性能を保証するものではありません。設置箇所や取り付ける板の種類によっては十分な性能を発揮できない場合がありますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする