DAS5R-04 減速コントローラ DAS Series SMC 26698116

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DAS5R-04 減速コントローラ DAS Series SMC 26698116
DAS5R-04 減速コントローラ DAS Series SMC 26698116

減速コントローラ DAS Series

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個適合チューブ外径(Φmm)4タイプ片側仕様(右側)注文コード26698116品番DAS5R-04
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

2速制御によりサイクルタイム短縮
ストロークエンドの衝撃緩和が可能
シリンダの2速制御により減速位置(クッションタイミング)と
2速目速度(クッション強弱)の調整が可能。
目盛付調整ハンドルにより流量の数値管理が可能
作業工数削減、設定ミス低減。
省スペース
占有スペース最大76%削減(196cm3←811cm3)

ストローク(mm)50~タイプ片側仕様(右側)適合チューブ外径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.2RoHS指令(10物質対応)対応適合シリンダチューブ内径(Φmm)10~40
関連資料:カタログ(3.62MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする