曜日別特売
DAS7-08 減速コントローラ DAS Series SMC 26698177

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DAS7-08 減速コントローラ DAS Series SMC 26698177
DAS7-08 減速コントローラ DAS Series SMC 26698177

減速コントローラ DAS Series

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個適合チューブ外径(Φmm)8タイプユニット注文コード26698177品番DAS7-08
参考基準価格(税別)¥20,300販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

2速制御によりサイクルタイム短縮
ストロークエンドの衝撃緩和が可能
シリンダの2速制御により減速位置(クッションタイミング)と
2速目速度(クッション強弱)の調整が可能。
目盛付調整ハンドルにより流量の数値管理が可能
作業工数削減、設定ミス低減。
省スペース
占有スペース最大76%削減(196cm3←811cm3)

ストローク(mm)50~タイプユニット適合チューブ外径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.2RoHS指令(10物質対応)対応適合シリンダチューブ内径(Φmm)~100
関連資料:カタログ(3.62MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする