ZHV30-FB バキュームフロー ZHV Series SMC 26698649

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZHV30-FB バキュームフロー ZHV Series SMC 26698649
ZHV30-FB バキュームフロー ZHV Series SMC 26698649
ZHV30-FB バキュームフロー ZHV Series SMC 26698649
ZHV30-FB バキュームフロー ZHV Series SMC 26698649

バキュームフロー ZHV Series

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個付属品ブラケット付注文コード26698649品番ZHV30-FB
参考基準価格(税別)¥11,990販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

圧縮空気の供給でブロー最大6820L/min(ANR)、バキューム最大5270L/min(ANR)が可能。
ノズル市野町背によりブロー/バキューム流量の調整が可能。
質量最大50%削減、容積最大50%削減
メンテナンスフリー

用途ブロー/バキューム付属品ブラケット付使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類(SUP)G供給圧力範囲(MPa)0.7通過径(Φmm)30
関連資料:(1.67MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする