曜日別特売

シグナルリレー G3VM

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード26706104品番G3VM-81HR(TR)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
用途通信機器、各種計測機器、セキュリティ機器、産業機器形状SOP6接点構成1a仕様●直流順電流低減率(mA/℃):-0.5(Ta≧25℃)●入出力間耐電圧(Vrms):1500(AC1分間)●逆電圧(V):5(LED)●オン電流低減率(mA/℃):A接続:-12.5(Ta≧25℃)/B接続:-12.5(Ta≧25℃)/C接続:-25.0(Ta≧25℃)●はんだ付け温度条件(℃):260(10s)端子の種類サーフェス・マウント端子負荷電圧(V)80(出力側)使用周囲温度(℃)-20~85(氷結・結露のないこと)連続負荷電流(mA)A接続:1250(ピークAC/DC)/B接続:1250(DC)/C接続:2500(DC)保管温度(℃)-40~125(氷結・結露のないこと)順電流(mA)50(LED)接合部温度(℃)125
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする