MURATA(村田製作所)
セラミック・積層
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
26706689
品番
GRM033R61A104KE15D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
311
種類から選べます
他の種類を見る
静電容量
0.1μF
定格電圧(V)
DC10
種類
セラミックコンデンサ
RoHS指令(10物質対応)
対応
容量許容差(%)
±10
動作温度範囲(℃)
-55~+85
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
26706689
GRM033R61A104KE15D
02069631
GRM033R61A104KE15D
Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 10V dc 0201 (0603M) GRM033R61A104KE15D
MURATA(村田製作所)
1セット(1000個)
¥
559
税込
¥615
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)