曜日別特売
101993 クリピカ プチソフト キクロン 26716743

クリピカ プチソフト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セット(120個)注文コード26716743品番101993
参考基準価格(税別)¥15,360販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

小さくて洗いやすい食器用スポンジです。
研磨粒子なしの不織布でキズをつけずに汚れを落とします。

用途
食器洗い用スポンジ
使用場所キッチン仕様研磨粒子なしナイロン不織布材質スポンジ:ポリウレタン、不織布:ナイロン(研磨材なし)質量(g)5適合用途食器洗い繰り返し・詰め替え対応
注意
※北海道・東北・九州1000円。離島は別途相談。その他地域は一律700円

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,600/税込1,760
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,600/税込2,860
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,600/税込2,860
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする