曜日別特売
#2043L 新型アルミ柄 エッジ付伸縮太枝切鋏 ゴールデンスター 26717224

新型アルミ柄 エッジ付伸縮太枝切鋏

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1丁注文コード26717224品番#2043L
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198

受け刃のエッジが枝をしっかり掴むので、通常の1/2の力で切断できる太枝切ハサミです。
柄が伸縮するので高い所の枝も楽々切断できます。
柄が楕円形なので握りやすく、刈り込む際に力を加えやすくなっています。
柄の長さはグリップ部分ではなく、グリップ先端のストッパーで調節します。
作業中に伸縮がゆるむ事なく安全です。
柄の伸縮は段階式ではなくお好みの長さで固定できます。

用途庭木、生垣などの刈り込みに、大豆など茎の硬い植物の収穫や根切りに全長(mm)645~940切断能力(mm)12~35刃長(mm)80トラスコ品番788-1576材質刃:高炭素刃物鋼、柄:アルミ合金材質(柄部)アルミパイプ使用目的刈り込み、収穫、根切り切断対象大豆、庭木、生垣、茎の硬い植物材質(刃)炭素刃物鋼
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26717224
2018-11-03
用途: 植木剪定&庭の清掃作業
農・林・水産業

作業時は快適に使用中、最初は伸ばしたアームが曲がりそうで心配したり恐々作業していたが慣れでここまでと判るようになっている

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする