曜日別特売
SE1125-SITA-LL 高視認性 防水帯電防止防寒スラックス ミドリ安全 26719647

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SE1125-SITA-LL 高視認性 防水帯電防止防寒スラックス ミドリ安全 26719647
SE1125-SITA-LL 高視認性 防水帯電防止防寒スラックス ミドリ安全 26719647

高視認性 防水帯電防止防寒スラックス

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
オレンジ
サイズLL
内容量1着注文コード26719647品番SE1125-SITA-LL
参考基準価格(税別)¥37,700販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

ISO20471に準拠した、高視認性・防水・帯電防止防寒服です。
優れた撥水性と防水性で、雨天時の作業の安全と快適性をサポートします。
裾アジャスターがパンツの裾のばたつきを抑え、冷たい外気の侵入を防ぎます。
夜間作業の安全を考慮して、膝にリフレクター(反射テープ)を装備しています。
帯電防止作業服JIS適合品
ISO20471「Class2」準拠

用途
建設業、製造業、運輸業、点検・整備など、物流、引っ越し、ビルメンテナンス、清掃
オレンジサイズLL股下(cm)78トラスコ品番797-8740種別スラックス材質表:ポリエステル100%、裏:ポリエステルキルト中わた質量(g)725ウエスト(cm)86~98耐水圧(mm)20000
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする