E-212B-1020 表面保護フィルムPE2本入 E-212B スミロン 26720636

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

表面保護フィルムPE2本入 E-212B

商品レビューを投稿する
10日以内出荷地域運賃10日以内出荷とは
テープ幅(mm)1020
内容量1ケース(2本)注文コード26720636品番E-212B-1020
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980
質量(kg)12.7ブルーテープ幅(mm)1020テープ長さ(m)100テープ厚さ(mm)0.06主な用途表面保護用
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする