曜日別特売
1107500706 ソーラーユニット グリーンクロス 26723743

1107500706 ソーラーユニット グリーンクロス 26723743
1107500706 ソーラーユニット グリーンクロス 26723743

ソーラーユニット

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
26723743
品番
1107500706
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

NETIS登録製品(KT-100078-V)です。
ソーラーチューブライト専用のソーラーバッテリーです。
無日照で約10日間の使用が可能です。
ソーラーユニット1個でチューブ3本まで接続可能。
ソーラーユニットに充電確認LEDランプ付き。

用途
ソーラーバッテリー
トラスコ品番
854-7657
質量(kg)
1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
162×94×177
アズワン品番
64-6551-47

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保安・工事灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする