カーボーイ
ラバーマット ブラック
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
26723883
品番
RM-01
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
種別
ノンスリップマット
幅(mm)
300
長さ(mm)
1500
色
ブラック
トラスコ品番
788-7116
質量(kg)
8