ミドリ安全
綿スムス(マチ付)12双入
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
サイズ
M
L
M
S
全長(cm)
22.0
23.5
22.0
21.0
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(12双)
注文コード
26725238
品番
MEN SUMUSU-M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
吸汗性の良い純綿素材の細かい作業に適した手袋です。
用途
品質管理、インナー用など
色
ホワイト
サイズ
M
全長(cm)
22.0
材質
綿
仕様
マチ付
トラスコ品番
819-2496
厚さ(mm)
0.4
質量(g)
200
入数(双)
12
中指長(cm)
7.6
手のひらまわり(cm)
18.0