曜日別特売
SC-11FVRA-ALPHA-Y#2 αライナーヘルメット SC-11FV RA α ミドリ安全 26729133

SC-11FVRA-ALPHA-Y#2 αライナーヘルメット SC-11FV RA α ミドリ安全 26729133
SC-11FVRA-ALPHA-Y#2 αライナーヘルメット SC-11FV RA α ミドリ安全 26729133

αライナーヘルメット SC-11FV RA α

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
色(帽体)イエロー
トラスコ品番789-0354
内容量1個注文コード26729133品番SC-11FVRA-ALPHA-Y#2
参考基準価格(税別)¥6,200販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

素材の改良により衝撃吸収ライナーの容積を従来品から約33%ダウンしました。
安全性は高いままでヘルメットの内部空間が広がり通気効率がアップしました。
熱場作業に適しています。
ムレを軽減する通気孔付です。
後頭部保護形状です。
脱げ防止機構が、前後からの衝撃によるヘルメットの脱げ・ズレを防ぎます。
サイズ合せが簡単で、頭部にぴったりフィットするRAバンド仕様です。

用途飛来・落下物・墜落時保護色(帽体)イエロー頭囲(cm)55~62仕様衝撃吸収αライナー付、RAバンド、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構、国家検定合格品トラスコ品番789-0354質量(g)395帽体FRP樹脂使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする