※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グローブマニア(川西工業)
ナイロンツナギ服
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
サイズ
L
3L
LL
L
M
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(5着)
注文コード
26730917
品番
5500-L
参考基準価格(税別)
¥26,070
販売価格(税込)
¥21,890
販売価格(税別)
¥
19,900
バスケットに入れる
泥や風から体を守ります。
用途
一般作業、機械のメンテナンス作業
混率(%)
ナイロン100
仕様
フード収納式
トラスコ品番
854-5614
種別
ツナギ服
サイズ
L
質量(g)
259
胸囲(cm)
90~98
身長(cm)
170~180
ウエスト(cm)
78~88
加工
表面撥水加工
機能
撥水
袖丈
長袖