トライメイト
急速充電USB付き電源タップ 1個口 USB-A 3ポート(3.4A) 1.5m
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
26735496
品番
TR-S3USB1.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
コンセントを使いながらUSBポートでスマートフォンやタブレットを充電することが可能です。
用途
USBポートは高出力3.4A仕様。接続機器を急速充電できます。
材質
本体/プラグ:ABS樹脂、差込口:ユニア樹脂
寸法(mm)
146×41×30
色
ホワイト
質量(g)
220
スイッチ
個別
定格
AC100V(50/60Hz)1400Wまで
コンセント個数
1
電源コード(m)
1.5
機能
スイッチ付
プラグ形状
スイング(AC)
USBポート
type-A、3ポート(合計3.4A)