トライメイト
延長コード OAタップ 個別スイッチ付き 3個口
商品レビューを投稿する
電源コード(m)
1
1
2
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26735636
品番
TR-S3S01W
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
雷や過電圧を遮断する電源ラインサージバリスタ内蔵の個別スイッチ付きテーブルタップです。
用途
電気製品のコンセントが不足時に。
質量(g)
240
電源コード(m)
1
寸法(mm)
51×180×32
色
ホワイト
材質(本体)
ABS UL94-VO
スイッチ
個別
定格
AC100V/15A/1500W
コンセント個数
3
コンセント形状
2P
機能
スイッチ付
被覆
二重絶縁コード
プラグ形状
スイング
雷ガード
あり
注意
※1500w以下で使用してください。