曜日別特売
TR-S3S03W 延長コード OAタップ 個別スイッチ付き 3個口 トライメイト 26735654

TR-S3S03W 延長コード OAタップ 個別スイッチ付き 3個口 トライメイト 26735654
TR-S3S03W 延長コード OAタップ 個別スイッチ付き 3個口 トライメイト 26735654
TR-S3S03W 延長コード OAタップ 個別スイッチ付き 3個口 トライメイト 26735654

延長コード OAタップ 個別スイッチ付き 3個口

商品レビューを投稿する
取扱い終了
電源コード(m)3
内容量1個注文コード26735654品番TR-S3S03W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

雷や過電圧を遮断する電源ラインサージバリスタ内蔵の個別スイッチ付きテーブルタップです。

用途電気製品のコンセントが不足時に。質量(g)380電源コード(m)3寸法(mm)51×180×32ホワイト材質(本体)ABS UL94-VOスイッチ個別定格AC100V/15A/1500Wコンセント個数3コンセント形状2P機能スイッチ付被覆二重絶縁コードプラグ形状スイング雷ガードあり
注意
※1500w以下で使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする