トライメイト
延長コード OAタップ 雷ガード 背面マグネット付き
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
26735679
品番
TR-S7T2L03W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
雷ガード/サージ吸収素子内蔵の背面マグネット付きテーブルタップ7個口タイプです。
用途
電気製品のコンセントが不足時に。
質量(g)
480
電源コード(m)
3
寸法(mm)
48×315×30
色
ホワイト
材質(本体)
ABS UL94-VO
定格
AC100V/15A/1500W
コンセント個数
7
コンセント形状
2P
機能
背面マグネット付/雷ガード
被覆
二重絶縁コード
マグネット
あり
プラグ形状
スイング
雷ガード
あり
注意
※1500w以下で使用してください。