曜日別特売
TR-S4FLS01W 延長コード OAタップ フラットスイッチ付き トライメイト 26735688

TR-S4FLS01W 延長コード OAタップ フラットスイッチ付き トライメイト 26735688
TR-S4FLS01W 延長コード OAタップ フラットスイッチ付き トライメイト 26735688
TR-S4FLS01W 延長コード OAタップ フラットスイッチ付き トライメイト 26735688

延長コード OAタップ フラットスイッチ付き

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
電源コード(m)1
内容量1個注文コード26735688品番TR-S4FLS01W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

安心、安全設計の省エネタップです。接続機器ごとにON/OFFができ、待機電力を個別に節約します。

用途電気製品のコンセントが不足時に。質量(g)240電源コード(m)1寸法(mm)43×210×25ホワイト材質(本体)ABS UL94-VO極数AC2極スイッチ個別定格AC100V/15A/1500Wコンセント個数4機能スイッチ付被覆二重絶縁コード
注意
※1500w以下で使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする