※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミドリ安全
綿4つポケットジャンパー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
ブルー
アースグリーン
グレー
ブルー
ブロンズ
サイズ
S
3L
4L
5L
L
LL
M
S
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
26736063
品番
M2307-UE-S
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
ベーシックなデザインの綿100%ユニフォームです。
用途
建設業、製造業、運輸業、点検・整備、物流、引っ越し、ビルメンテナンス、清掃
色
ブルー
サイズ
S
混率(%)
綿100、ツイル
トラスコ品番
797-6381
種別
ジャンパー
質量(g)
500
胸囲(cm)
104
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
52
着丈(cm)
62
アズワン品番
65-1231-38
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。