TA-230 逆配電型コードリール テモートリール 三相200V 20A 30+3m ハタヤリミテッド 26737533

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

逆配電型コードリール テモートリール 三相200V 20A 30+3m

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送30日以内出荷とは
内容量1台注文コード26737533品番TA-230
参考基準価格(税別)¥77,100販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

三相200V型です。
屋内用コンセント引出しタイプです。
リールは電源のそばに、コンセントだけを使いたいところへ使用可能です。

コンセント形状3P 20A 250Vコンセント個数3電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT電線仕様-芯数3電線長さ(m)30+一次側3質量(kg)10トラスコ品番820-2571電線仕様ソフトンケーブルVCT2.0mm2×3C

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コードリールの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/590/
2022-09-09

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする