曜日別特売
ITEM 81771 タミヤカラー アクリルミニ(つや消し) TAMIYA(タミヤ) 26737569

※色見本

タミヤカラー アクリルミニ(つや消し)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1箱(10mL×6本)注文コード26737569品番ITEM 81771
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

水溶性アクリル樹脂を使った筆塗り、エアーブラシの吹き付け用の塗料です。なめらかな筆使いに加えて、筆ムラや湿気によるカブリなどがほとんどないのが特徴です。零戦など日本海軍機のコックピット内部の塗装に。10mL入り。

用途プラモデル、模型、木、金属、ガラス、デザイン用、工芸コクピット色主成分水溶性アクリル樹脂主な用途金属、ガラス危険等級使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.06L特性つや消危険物の性状水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホビー用塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする