曜日別特売
ITEM 87075 サーフェイサー TAMIYA(タミヤ) 26737788

サーフェイサー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(40mL)注文コード26737788品番ITEM 87075
参考基準価格(税別)¥340販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
329

筆で塗るのに便利な液状のラッカーパテです。プラスチックモデルを改造したときにできる凸凹や気泡、キズなど比較的小さな箇所を修正するのに最適。
金属モデルや木製モデルにも使えます。また、別売のタミヤ・ラッカー溶剤で薄めれば、エアブラシで塗装することもできます。

用途塗装用ライトグレイ主な用途木、金属、プラスチック危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.04L危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26737788
2025-03-08
用途: 彫刻のちょっとした打撲傷や、塗料が剥がれて木地が露出した場所を繕う時
伊藤仏壇漆工

溶剤がラッカー系なので、サフェーサー塗布後は良く乾いてから次の作業をしないと、刷毛塗りの場合は、塗料によっては溶解するかもしれません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする