DV DS DV継手ソケット 東栄管機 26737892

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DV継手ソケット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼び径40
内容量1個注文コード26737892品番DV DS
参考基準価格(税別)¥108販売価格(税込)¥42
販売価格(税別)
38

排水無圧配管用継手です。

用途VPパイプ用継手。呼び径40トラスコ品番790-3162材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケット質量(g)36タイプDV種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~40寸法L(mm)47規格JIS K6739規格品呼び径(B)1-1/2呼び径(A)40
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする