因幡電工
VP管エルボ(保温材付き)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
適合
【ドレンホース】DSH-20N
【ドレンホース】DSH-20N
【ドレンホース】DSH-25N
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(30個)
注文コード
26738005
品番
DSH-20NED
参考基準価格(税別)
¥25,500
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
断熱ドレンホースをVP管に接続するパーツです。
用途
VP管接続用
適合
【ドレンホース】DSH-20N
仕様
保温材付
トラスコ品番
819-2648
材質
VP管エルボ:ポリ塩化ビニル(PVC)、保温材:発泡PE
寸法A(mm)
17
寸法D(mm)
45
寸法E(mm)
72
寸法B(mm)
47
寸法C(mm)
26.45