曜日別特売
UKJ-E2A2M BK 【+ECO】microUSBケーブル(充電・データ転送)2M エアージェイ 26738007

 

UKJ-E2A2M BK 【+ECO】microUSBケーブル(充電・データ転送)2M エアージェイ 26738007
UKJ-E2A2M BK 【+ECO】microUSBケーブル(充電・データ転送)2M エアージェイ 26738007
UKJ-E2A2M BK 【+ECO】microUSBケーブル(充電・データ転送)2M エアージェイ 26738007
UKJ-E2A2M BK 【+ECO】microUSBケーブル(充電・データ転送)2M エアージェイ 26738007

【+ECO】microUSBケーブル(充電・データ転送)2M

商品レビューを投稿する
内容量1台注文コード26738007品番UKJ-E2A2M BK
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月23日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥780販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

簡易防滴ケースにもなる捨てないECOパッケージ採用。
USB-A⇒microUSBのスタンダードケーブルです。
充電、データ通信にご使用いただけます。
ブラックまたはホワイト、それぞれ1mと2mがあります。お好みや用途に併せてお選びいただけます。

ブラックケーブル長(m)2出力5V2A(最大)コネクタ形状USB2.0Type-A(オス)、microUBS(オス)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル種類ストレート適合用途充電・データ転送
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする