RE-210 防雨型作業灯 リフレクターランプ200W 100V電線10m バイス付 ハタヤリミテッド 26738337

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

防雨型作業灯 リフレクターランプ200W 100V電線10m バイス付

商品レビューを投稿する
14日以内出荷14日以内出荷とは
内容量1台トラスコ品番851-3901注文コード26738337品番RE-210
参考基準価格(税別)¥9,600販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798
電球の種類レフ球芯数2コード長さ(m)10トラスコ品番851-3901質量(kg)1.81電源タイプ電源コード式特殊用途防雨
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする