曜日別特売
OWL-WPCSP10S-WH 水に浮く!IP68取得 完全防塵・防水ケース OWLTECH(オウルテック) 26738366

OWL-WPCSP10S-WH 水に浮く!IP68取得 完全防塵・防水ケース OWLTECH(オウルテック) 26738366
OWL-WPCSP10S-WH 水に浮く!IP68取得 完全防塵・防水ケース OWLTECH(オウルテック) 26738366
OWL-WPCSP10S-WH 水に浮く!IP68取得 完全防塵・防水ケース OWLTECH(オウルテック) 26738366
OWL-WPCSP10S-WH 水に浮く!IP68取得 完全防塵・防水ケース OWLTECH(オウルテック) 26738366
OWL-WPCSP10S-WH 水に浮く!IP68取得 完全防塵・防水ケース OWLTECH(オウルテック) 26738366
OWL-WPCSP10S-WH 水に浮く!IP68取得 完全防塵・防水ケース OWLTECH(オウルテック) 26738366
OWL-WPCSP10S-WH 水に浮く!IP68取得 完全防塵・防水ケース OWLTECH(オウルテック) 26738366
OWL-WPCSP10S-WH 水に浮く!IP68取得 完全防塵・防水ケース OWLTECH(オウルテック) 26738366
OWL-WPCSP10S-WH 水に浮く!IP68取得 完全防塵・防水ケース OWLTECH(オウルテック) 26738366

水に浮く!IP68取得 完全防塵・防水ケース

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード26738366品番OWL-WPCSP10S-WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ケース背面にフロート素材のクッションを入れることで、水に浮くように設計されています。万が一水中に落としても水に浮くことで、水中を探す必要がなくなり、紛失のリスクが軽減されます。プールサイドやボートでのアクティビティなどに最適です。6.7インチのスマートフォンにやや厚めのケースを装着した状態でも、本製品をお使いいただくことができるようになっております。

付属品ショルダー/ネックストラップ × 1材質ABS/PVCホワイトタイプポーチ型本体質量(g)約55対応機種汎用本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約138×15×235保証期間3ヵ月最大外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)対応:約90×15×180特性防塵・防水
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする