曜日別特売
ST-2T 0.9M スティールテックスステージスリング ST-2T折り SPANSET 26738565

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ST-2T 0.9M スティールテックスステージスリング ST-2T折り SPANSET 26738565
ST-2T 0.9M スティールテックスステージスリング ST-2T折り SPANSET 26738565

スティールテックスステージスリング ST-2T折り

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
全長(m)0.9
内容量1個注文コード26738565品番ST-2T 0.9M
参考基準価格(税別)¥11,200販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

表面布が黒色のためステージでは目立ちにくくなっております。
200℃までの高温に耐える事が可能です。
万が一、熱で表面のスリングが溶けてしまってもワイヤーが残るため落下の危険を防ぐことができます。
内部のワイヤー点検も簡易にできます。

用途
舞台セット、工業用品運搬
全長(m)0.9トラスコ品番793-3258質量(kg)0.95材質表面布:ポリエステル、芯:スチール最大使用荷重(t)2ベルト幅×厚さ(mm)40×1.3
注意
※表面布の破損、タグが欠けて文字が読めない場合は修理に出して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープスリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/805/
2023-02-22

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする