RS-B-2T-2M ブラックエンターテイメントスリング RS-B-2T折り SPANSET 26738662

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ブラックエンターテイメントスリング RS-B-2T折り

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
全長(m)2
内容量1個注文コード26738662品番RS-B-2T-2M
参考基準価格(税別)¥25,800販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

表面布が黒色のためステージでは目立ちにくくなっております。
高品質軽量ラウンドスリングでトラスにしっかり柔らかく巻きつきます。

用途舞台セット、工業用品運搬全長(m)2トラスコ品番793-1972材質ポリエステル質量(kg)0.851最大使用荷重(t)2ベルト幅×厚さ(mm)44×1.7
注意
※表面布の破損、タグが欠けて文字が読めない場合は修理に出して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする