HP502BS アルミチャンネル 10x10x1.6 アルインコ 26740988

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HP502BS アルミチャンネル 10x10x1.6 アルインコ 26740988
HP502BS アルミチャンネル 10x10x1.6 アルインコ 26740988

アルミチャンネル 10x10x1.6

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
ブロンズ
全長(mm)1000
内容量1本注文コード26740988品番HP502BS
参考基準価格(税別)¥540販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
459

アルミアングルです。

用途見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具に材質アルミ、A6063ST5、B1アルマイトトラスコ品番849-5368長さ(mm)10幅(mm)10厚さ(mm)1.6全長(mm)1000ブロンズ質量(g)116アズワン品番64-5013-12
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26740963
2021-07-09
用途: ビニールシート止めに使用
サービス業

黒のアルミチャンネルはホームセンターではなかなか手に入らないのでありがたいです。

対象商品 : 26740988
2018-05-28
用途: ネジ山を切りボタンネジを取り付けて、パーツを挟むクランプとして利用

カラーアルミでこのサイズで一番厚いので購入した。
出来れば、タップをたてるのに2mm厚が欲しかったか、このサイズではなかなか難しいので、一番厚かったのでこれを購入した
しっかりとしており、満足しており

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする