エバープラウド
ラウンドスリング
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
長さ(m)
3
1
1.5
2
3
4
0.5
全長(m)
3
1
1.5
2
3
4
0.5
色
パープル
パープル
ブルー
グリーン
使用荷重(t)
1
1
1.6
2
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
26741358
品番
EGRS 3V
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
吊り荷に馴染みやすいやわらかさで抜群の安定感!
実用新案取得済
用途
原料に染料を配合した色落ちしない原着糸を使用。
中芯に非吸水ポリエステル糸を採用、屋外使用にも最適。
傷の付きにくいソフト素材なので、ワイヤーロープの代品にも。
色
パープル
長さ(m)
3
使用荷重(t)
1
種別
エンドレス形
材質
ポリエステル
形状
エンドレス形
等級
JIS B 8811
全長(m)
3
注意
※取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません