EGRS 1.5G ラウンドスリング エバープラウド 26741455

EGRS 1.5G ラウンドスリング エバープラウド 26741455
EGRS 1.5G ラウンドスリング エバープラウド 26741455

ラウンドスリング

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
長さ(m)1.5
全長(m)1.5
グリーン
使用荷重(t)2
内容量1本注文コード26741455品番EGRS 1.5G
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

吊り荷に馴染みやすいやわらかさで抜群の安定感!
実用新案取得済

用途

原料に染料を配合した色落ちしない原着糸を使用。
中芯に非吸水ポリエステル糸を採用、屋外使用にも最適。
傷の付きにくいソフト素材なので、ワイヤーロープの代品にも。
グリーン長さ(m)1.5使用荷重(t)2種別エンドレス形材質ポリエステル形状エンドレス形等級JIS B 8811全長(m)1.5
注意
※取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする