曜日別特売
FM281S1 アルミ看板枠吊下げ20x15x1.2 アルインコ 26741688

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FM281S1 アルミ看板枠吊下げ20x15x1.2 アルインコ 26741688
FM281S1 アルミ看板枠吊下げ20x15x1.2 アルインコ 26741688
FM281S1 アルミ看板枠吊下げ20x15x1.2 アルインコ 26741688
FM281S1 アルミ看板枠吊下げ20x15x1.2 アルインコ 26741688

アルミ看板枠吊下げ20x15x1.2

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
トラスコ品番849-5164
内容量1本注文コード26741688品番FM281S1
参考基準価格(税別)¥930販売価格(税込)¥890
販売価格(税別)
809

看板用アルミ型材です。
板厚3mm用です。

用途工場内「安全標語」「5S運動」「無災害記録表」などを自社で作成プリントアウトしアルミ複合板と組み合わせれば簡単に安くきれいにできます、看板、吊り下げ用トラスコ品番849-5164材質アルミ、A6063ST5、B1アルマイト長さ(mm)15幅(mm)20厚さ(mm)1.2全長(mm)1000シルバー質量(g)227アズワン品番64-5011-81
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗用装飾金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする