W501M05003CAW WCE5 超硬エンドミル スクエア 面取りタイプ Weldonシャンク W501M WIDIA 26742460

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

W501M05003CAW WCE5 超硬エンドミル スクエア 面取りタイプ Weldonシャンク W501M WIDIA 26742460
W501M05003CAW WCE5 超硬エンドミル スクエア 面取りタイプ Weldonシャンク W501M WIDIA 26742460

WCE5 超硬エンドミル スクエア 面取りタイプ Weldonシャンク W501M

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
刃径(Φmm)5
シャンク径(Φmm)6
全長(mm)57
内容量1本注文コード26742460品番W501M05003CAW
参考基準価格(税別)¥4,390販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

WCEソリッドエンドミルの製品シリーズは、最先端の刃先形状を特長としながら、広範囲な被削材へ対応可能な汎用性を持ち合わせ、多品種小ロットでの製品の加工において費用対効果が高いソリューションをお求めのお客様へ最適なアイテムとなっております。
WCE5 5フルートは、不等分割フルートスと38°のねじれ角を組み合わせた形状で、主に炭素鋼およびステンレス鋼の肩削り加工と側面加工の用途に使用され、手頃な価格で提供されています。
エキセントリック外周逃げ面:振動を低減し、ステンレス鋼の工具寿命を延長。加工径Φ6以上 = エキセントリックレリーフ、加工径Φ6未満 =ファセットレリーフ
独自設計の芯厚:切り屑排出性と工具安定性を向上。
不等分割フルート:振動またはビビリを低減。
38°ねじれ角:さまざまなアプリケーションのパフォーマンスを向上。

材質WU20PE刃数5全長(mm)57シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)5面取幅BCH(mm)0.3最大切込み(mm)13
関連資料:(9.09MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする